 | 43156245 | 31-E302 ボルトナット総合定規 | 50穴(M3~M10)、円(1~18mm)、三角・四角(1~12mm) | 90×140×1.0 | | |
|
 | 43156254 | 31-E303N 機械記号仕上定規 | 円1~16mm/仕上記号各種 | 90×140×1.0 | | |
|
 | 43156270 | 31-E304 機械記号定規 | 円1~22mm/R8~36mm/英数字定規4.5mm、数字定規3.15mm(JISB型斜体)/機械記号各種 | 115×235×1.0 | | |
|
 | 43156279 | 31-E305 円・仕上記号定規 | 円0.5~35mm/仕上記号各種 | 115×235×1.0 | | |
|
 | 43156288 | 31-E306 機械記号仕上定規 | 円1~22mm(6.8mm付き)/R5・10・15・20mm/仕上記号各種 | 90×140×1.0 | | |
|
 | 43156297 | 31-E351 学校教育用テンプレート(機械) | JIS規格による形状公差の許容値の図示記号、仕上記号、部品略文字入/JISB形斜体文字(英字・数字)字高3.5mm/円(1~20mm)25穴 | 90×185×1.0 | | |
|