COBヘッドライト

COBヘッドライト エム・シー・エム・ジャパン COBヘッドライト エム・シー・エム・ジャパン COBヘッドライト エム・シー・エム・ジャパン COBヘッドライト エム・シー・エム・ジャパン COBヘッドライト エム・シー・エム・ジャパン

COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。
最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。
60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。
アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。

用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品充電用USBケーブル(Type-C) 充電時間(時間)USB:2 明るさ(Lm)400 防水性IPX4 点灯時間約2.5~6時間 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43237007 MED-HL-003
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする