ソーラーパネル
高い転換効率
BLUETTIソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、結晶が規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。アメリカテスラの最新型光電転換技術を入れて、より安定した発電性能、高効率光電変換を併せ持ちます。太陽光の転換率は23.4%に達成し、数枚を組み合わせて直列又は並列し充電もできます。
最新型ETFE素材採用
可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪には問題なく使用できます。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんので、耐えられません。ソーラーパネルの寿命長持ちするため、使用時湿気及び濡れないようにご注意ください。
折り畳み式&持ち運びにも便利
収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使える、面倒な設定手間などは不要です。折り畳み時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。
簡単設置
折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。付属のスタンドは、太陽に向けて角度を調整しやすく、散熱効果も得られます。
汎用性の高いMC4ケーブルを装置
BLUETTIポータブル電源だけではなく、仕様が合わせれば他社のポータブル電源にも使用が可能です。
枚数折り畳み :4枚
変換効率(%)セール :最大23.4
保証期間12ヶ月
使用環境温度(℃)-10~+65
使用推奨温度範囲(℃)+25
各種認証FCC、CE
内容量1台