曜日別特売

じゃんけんポン

じゃんけんポン - アーテック[学校教材・教育玩具]じゃんけんポン - アーテック[学校教材・教育玩具]じゃんけんポン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボタン1つで簡単じゃんけん
グー・チョキ・パー以外の隠して手がありますそれが出たら絶対勝利
材質:ABS。サイズ:35×40×60mm

用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
35×40×60
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4323719911936
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする