アーテック[学校教材・教育玩具]
じゃんけんポン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43237199
品番
11936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
ボタン1つで簡単じゃんけん
グー・チョキ・パー以外の隠して手がありますそれが出たら絶対勝利
材質:ABS。サイズ:35×40×60mm
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
35×40×60
包装形態
袋入り
適合年齢(歳)
3