開明書液

開明書液 開明 開明書液 開明 開明書液 開明 開明書液 開明

学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)372×483×205 質量(g)20900 内容量1本(18L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43271429 SY5008
22,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする