かな・賞状

かな・賞状 開明

かな・賞状書きに適しています。伸びが良く優美な墨色です。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)40×115×22 質量(g)90 内容量1本(60mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43271438 SU2142
600
559
615 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする