床下金庫 リバーシブル錠タイプ

床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ 床下金庫 リバーシブル錠タイプ 日本アイ・エス・ケイ

お部屋の内観を崩すことなく大切なものを保管可能
床下に埋設する金庫
人目に付きにくく床に固定されている為金庫を持ち去られる危険がありません
リバーシブル錠2本付き

用途家庭用に。家庭用耐火金庫/金庫/防犯/防災/マイナンバー/リバーシブル錠/鍵/床下金庫 質量(kg)30 内容積(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×44 施錠方法リバーシブル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.9×28.5×27.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43276864 FLS-21
オープン
189,800
208,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする