レバー式リクライニングチェア キャスター付き

レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) レバー式リクライニングチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)

レバー式リクライニングのキャスター付き高座椅子
8段階のレバー式リクライニング
使用しない時は背部を倒してコンパクト
肘付きで立ち上がりをスムーズにサポート
移動も簡単にキャスター付き
前輪キャスターにはキャスターロック付き

用途リクライニングチェア、座椅子、いす、パーソナルチェアとして。1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/立ち上がり楽 材質座部・背部・脚部:金属(スチール)、アーム:天然木、積層材(ウレタン樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×63.5-106×68.5-96.5 組立時間約10-20分 寸法(幅W×高さH)(cm)背部:45×62 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43277029 SCKR-65(DBR) ダークブラウン 380 655×635~1060×685~965 14
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
43277038 SCKR-65(NV) ネイビー 380 655×635~1060×685~965 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする