曜日別特売

デュオレストチェア D100F

デュオレストチェア D100F - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア D100F - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア D100F - DUOREST(デュオレスト)

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
DUORESTシリーズ最上位モデル
座面スライドや背もたれ位置調整など細かな調整で体格に合わせたカスタマイズ
バックフォルムも美しく、オフィスでもホームでもインテリアに合わせやすい
背面のカバーの中にある調整ダイヤルを回せば、両方の背もたれを同時に調整可能
ダイヤル横のツマミを上下させることで背もたれの高さも簡単に調整可能
座面と背もたれが連動して動くシンクロリクライニング機能
座面ガス圧昇降
ロッキング強弱調節機能
ヘッドレスト高さ・角度調整
SDアームレスト
セルフチルト&シンクロリクライニング

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステルキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65~72.5×65.5~82×106~124組立時間約20~30分ヘッドレストあり内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277047D100F-BLUEライトグレー1060~1240385~495500×49017.5
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43277056D100F-GRAYブルー1060~1240385~495500×49017.5
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277065D100F-GREENライトグレー1060~1240385~495500×49017.5
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277074D100F-ORANGEグレー1060~1240385~495500×49017.5
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする