曜日別特売

デュオレストチェア NEXT2

デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT2 - DUOREST(デュオレスト)

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
背もたれ位置調節機能
ヘッドレスト高さ調節機能
座前後スライド調整機能
アームレスト高さ調節機能
セルフチルト機能&シンクロリクライニング
座面ガス圧昇降
ウレタン双輪キャスター

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室幅(mm)690質量(kg)17.2高さ(mm)885~1025奥行(mm)630~710キャスターあり材質(キャスター)ウレタン張地ポリエステル肘掛あり座面高さ(mm)430~540組立時間約20~30分座高(mm)430~540材質(脚部)ナイロン+GF材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン/スチール材質(クッション)背部/座部:ウレタンフォームハンガーなし材質(肘部)ナイロン/ポリウレタンヘッドレストなしオットマンなし内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277196NEXT2-BLACKブラック17.2
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43277169NEXT2-DARK BLUEダークブルー17.2
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277178NEXT2-BEIGEベージュ17.2
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277187NEXT2-TEテラコッタ17.2
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする