曜日別特売

デュオレストチェア

デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア - DUOREST(デュオレスト)

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア●2枚の背もたれが腰への負担を軽減●座面はへたれにくいモールドウレタン●フレームと一体型のアームレスト付き●ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ●体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす イス 椅子 chair 背中 腰 腰痛 防止 ビジネス 快適 ゲーミングチェア レザーチェア ビジネスチェア 回転イス 回転椅子 肘付き 肘付 回転 テレワーク 学習椅子 在宅勤務 書斎椅子 書斎 学習室キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×57×84~95ヘッドレストなし内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277205DR-260F-BLACKブルーグリーン840~950410~520490×49011
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43277214DR-260F-BLUEレッド840~950410~520490×49011
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19537449DR-260FW-GRAY-----
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19537458DR-260FW-BEIGE-----
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする