LION (ライオン事務器)
オフィスチェアー エビータ
体格差に応じてロッキング反力を自動で調節します(セルフアジャストロッキング)。座面右側のレバー1本で背・座の調節が完結します。
材質
背フレーム:PA樹脂成型品(ブラック)、張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)モールドウレタン・ウレタンフォーム、(座)モールドウレタン、肘パッド:PP樹脂成型品(ブラック)、脚部:PA樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪(ブラック)
幅(mm)
615
質量(kg)
13.4
高さ(mm)
750~845
奥行(mm)
520
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
400~495
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アイビーグリーン
アクアブルー
アッシュグレー
オリーブ
キャメル
ショコラ
ピーチ
ブラック
ミモザ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43281649
No.2436WF-K
ショコラ
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281658
No.2436WF-K
ピーチ
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281667
No.2436WF-K
アイビーグリーン
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281676
No.2436WF-K
アクアブルー
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281685
No.2436WF-K
アッシュグレー
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281694
No.2436WF-K
キャメル
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281710
No.2436WF-K
ミモザ
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281719
No.2436WF-K
オリーブ
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43281728
No.2436WF-K
ブラック
750~845
400~495
13.4
¥
66,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。