規制標識 エコボード 400角

規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス規制標識 エコボード 400角 - グリーンクロス

道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。

用途路面通行の規制に。標識の教材に。厚さ(mm)1文字内容注意内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
幅(mm)
表示内容
48種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43297259E301400400通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297268E302400400車両通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297277E303400400車両進入禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297286E304400400二輪の自動車以外の自動車通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297295E305400400大型貨物自動車等通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297304E305-2400400特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297320E306400400大型乗用自動車等通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297329E307400400二輪の自動車・原動機付き自転車通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297338E308400400自転車以外の軽車両通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297347E309400400自転車通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297356E310400400車両(組合せ)通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297365E310-2400400大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297374E311-A400400指定方向外進行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297390E311-B400400指定方向外進行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297399E311-C400400指定方向外進行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297408E311-D400400指定方向外進行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297417E311-E400400指定方向外進行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297426E312400400車両横断禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297435E313400400転回禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297444E314400400追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297460E314-2400400追越し禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297469E315400400駐停車禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297478E316400400駐車禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297487E317400400駐車余地
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297496E318400400時間制限駐車区画
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297505E319400400危険物積載車両通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297514E320400400重量制限
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297530E321400400高さ制限
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297539E322400400最大幅
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297548E323400400最高速度
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297557E323-2400400特定の種類の車両の最高速度
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297566E324400400最低速度
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297575E325400400自動車専用
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297584E325-2400400自転車専用
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297600E325-3400400自転車及び歩行者専用
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297609E325-4400400歩行者専用
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297618E326-A400235一方通行
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297627E326-2-A400235自転車一方通行
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297636E326-2-B235400自転車一方通行
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297645E327-9400400原動機付き自転車の右折方法(小回り)
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297654E327-10400400平行駐車
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297670E327-11400400直角駐車
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297679E327-12400400斜め駐車
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297688E328400400警笛鳴らせ/警笛区画
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297697E329400355徐行/前方優先道路
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297706E330400355一時停止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297715E331400400歩行者通行止め
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43297724E332400400歩行者横断禁止
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする