エルワイタイル +JAPAN 芦野石

エルワイタイル +JAPAN 芦野石 リリカラ エルワイタイル +JAPAN 芦野石 リリカラ エルワイタイル +JAPAN 芦野石 リリカラ

多孔質特有の粒感が温かい印象に。和にはもちろんモダンな空間にも良く馴染みます。

用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)304.8×609.6 エコマーク認定認定 エルワイタイル +JAPAN 芦野石 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005 内容量1枚
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LYT84007 43287118
LYT84007 43287118
43287118 LYT84007
817
539
593 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LYT84008 43287127
LYT84008 43287127
43287127 LYT84008
817
539
593 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする