モトスマートモニター
スマートフォンに替わり、安全かつ充実したツーリングをサポート。
紙の地図も、スマホマウントも要らない、ツーリングの新しいカタチ、モトスマートモニター。
【スマートフォンを守る】・振動でのカメラ故障リスクを回避・熱暴走のダメージを回避
【あらゆる天候に対応】・防水防塵機能(IP66相当)・70℃の耐熱テストクリア・-20℃の寒冷テストをクリア・7Gの振動テストクリア
【ワイヤレスで音声操作】・目的地を音声で設定・ハンズフリーで運転に集中
【バックモニターで安全確認】・高速道路などの合流時に・ミラーの補助で後方確認に
付属品モニター本体、クランプ × 2、マウントA、マウントB、スペーサー Φ22、2 × 2、スペーサー Φ25、4 × 2、スペーサー Φ28、6 × 2、バックカメラ(1、2)、バックカメラ装着シール、12V電源ケーブル(2m)、バックカメラ延長ケーブル(1m)
対応Bluetooth Ver.4.2/インカム接続(HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)115×182×24
防水性IP66相当(本体・バックカメラ)
モニターサイズ7インチ画面(LCD)
内容量1台