KAZEfit ファン付きウェア 用専用バッテリー

KAZEfit ファン付きウェア 用専用バッテリー YAMAZEN(山善) KAZEfit ファン付きウェア 用専用バッテリー YAMAZEN(山善)

KAZEfit ファン付きウェア専用バッテリー

用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 セット内容バッテリー関連 バッテリー電圧(V)3 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 (2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)強/約3、中/約4、弱/約5.5 内容量1個
注意
※ACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43312528 KBTM-5000
オープン
2,290
2,519 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする