グルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル)

グルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/つけ替え用ボトル) - コクヨ

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりのつけ替え用ボトル。
使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
中蓋には開けやすいアルミシールを採用しています。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり適合本体タ-GM821種類(シワなくキレイ)(つけ替え用ボトル)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×61繰り返し・詰め替え対応内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313000タ-G821
165
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする