グルー 液体のり(シワなくキレイ/本体)

グルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨグルー 液体のり(シワなくキレイ/本体) - コクヨ
(2件のレビュー)

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり適合付け替え:タ-G821種類(シワなくキレイ)(本体)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86繰り返し・詰め替え対応内容量1本(30mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312975タ-GM821
220
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 業務用書類作成
医療・福祉・介護関連業

狙ったところにきっちり塗れるのと、重ね貼りしてもごわつかないので大変重宝しています。
ただし、肝心の先端部分が繰り返し使っているとヨレてきてしまうので、詰換えではなく都度丸ごと本体を購入しています。

対象商品 : 43312975
2024-06-28
用途: 伝票処理
教育・研究機関

角があると確かに塗りやすいと思いました。
ただし、はみ出たのりはいつまでもべたつくのが欠点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする