株式会社 クルーズ
レシート回収ボックス
用途に合わせて使えるタイトルシールが付いております。
背面にマグネットシートがついている為、金属の壁面に取り付け可能です。
用途
レシート等の回収
仕様
背面マグネットシート付き
付属品
タイトルシール5種
材質
アクリル
色
ホワイト
外寸(mm)
100×70×200
投入口サイズ(mm)
94×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43333406
CR58303
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
20
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
20
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
20
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません