ダルトン
30ML AROMA OIL REFILL(アロマオイルリフィル)
STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
BLACK TEAの香り:ほろ苦い紅茶の中に潜む、ほのかな甘みが大人な香り。アフタヌーンティーを楽しむように、優雅に過ごす空間に溶け込みます。
用途
STONE DIFFUSER専用リフィルボトル
材質
オイル/香料・溶剤、容器/ガラス、キャップ/PP
寸法(mm)
【ボトル】90×Φ34
容量(mL)
【オイル】35
タイプ
BLACK TEA
内容量
1個
注意
※本製品は飲料ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※メーカー製品、MODEL NO.BY-0421STONE DIFFUSERの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73551339
BYRF-0741BT
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください