クリップ式偏光サングラス イエロー 専用ケース付き

クリップ式偏光サングラス イエロー 専用ケース付き トライメイト

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるクリップ式偏光サングラス。
レンズは跳ね上げ可能です。

用途野外作業、ドライビング、釣り、アウトドアなど レンズ色イエロー 機能UVカット率(%):約99以上 材質(レンズ)TAC 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43329346 TR-CHS002-S-YE S 7 35×126/レンズ寸法:35×55
オープン
 
 
取扱い終了
43329355 TR-CHS002-M-YE M 8 38×130/レンズ寸法:38×58
オープン
 
 
取扱い終了
43329364 TR-CHS002-L-YE L 9 41×140/レンズ寸法:41×61
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする