曜日別特売

屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)

屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付) - i-PRO

H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属
(顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)

材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト質量(g)約390(レンズを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※機能限定モデル(RJモデル)は以下の機能は搭載しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344816WV-S1130VRJUX
オープン
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする