ネットワークディスクレコーダー(8TB 4TBx2)

ネットワークディスクレコーダー(8TB 4TBx2) i-PRO

PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー

仕様RAID対応:RAID1(ミラーリング) 材質/仕上フロントパネル:樹脂 黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板 質量(kg)約5.7 使用温度範囲(℃)0~+45 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数PoE対応カメラ:16台 消費電力(W)340(347VA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×300 使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと) HDDHDD(4TB)×2 端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840x2160(4K) p/30 Hz、3840x2160(4K) p/25 Hz、1920x1080 p/60 Hz、1920x1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920x1080 p/60 Hz、1920x1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA) 最大接続台数カメラ:16台 ポート(ネットワーク(カメラ))10BASE-T / 100BASE-TX (RJ45、 PoE+対応) ×16ポート、給電規格:IEEE802.3at準拠、給電能力:16ポート合計 最大233W、(ネットワーク(PC))10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) ×1ポート 接続ポート(マウス)USB2.0 ×1系統、(コピー)USB3.0 ×1系統 映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG 対応プロトコルIPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、 RTP、 RTSP、 ICMP、 ARP、IPv6 : ICMPv6 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345927 WJ-NU301/8
オープン
729,800
802,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする