同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) - i-PRO

PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。

付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346015WJ-PR201UX
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする