サイコン工業
パーキングブロック用アンカーピン
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途
コンクリート用。
材質
鉄
質量(g)
80
タイプ
コンクリート用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
11×100
内容量
1本
注意
※取付位置は、ご使用の車で実測してから設置してください。
※ピンの取付は片側ずつ行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43347449
コンクリート用
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください