曜日別特売

サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用

サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 - B.free

スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。
底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。
ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。
通勤や通学の熱中症対策にも。
容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。

用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応内容量1個
注意
※本商品は、飲料用ペットボトル~大きなボトル(最大直径90mmまで)用のホルダーです。
※一部のペットボトル・スポーツボトルなど適合しないものもありますのでご注意下さい。
※ミニサイズ及び2Lサイズのペットボトルにはお使い頂けません。
※ガラスビンは転倒時や走行時の振動で破損し危険ですので絶対に使用しないで下さい。
※大きな振動が加わるとボトルが脱落する恐れがあります。悪路や大きな段差では低速で走行するか、使用を差し控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436366105501
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B.free サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする