Coleman×BRITAボトル型アクティブ3枚入
数量限定。Colemanとのコラボ企画品。オリジナルカバー付き。
アウトドアブランド Colemanとの初のコラボ製品。便利な肩掛けベルト付きロゴ入り保冷ボトルカバー
容量600mlサイズ。安心安全なBPAフリー。
浄水能力 15項目除去(JIS S 3201 2019年10月21日改正に基づく)
カートリッジは4週間に1回交換、カートリッジ1個で150Lをろ過。
お得なカートリッジ3個入り。
吸っても、スクイーズしても、コップに注いでも飲める、持ち運びできるボトル型浄水器。
セット内容オリジナルカバー、カートリッジ3個、取説2種(カバー用、ボトル用)、ブリタクラブチラシ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴム (ボトル)、ポリエステル、合成ゴム、ポリプロピレン(カバー)
幅(mm)75
質量(kg)0.146
高さ(mm)235
奥行(mm)75
容量(L)0.6
交換目安1日5L使用の場合4週間
ろ過流量0.1L/分
内容量1個
商品説明動画
ブリタ ボトル型浄水器 アクティブの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!