CODE DELTA コードデルタ

CODE DELTA コードデルタ - SLASHCODE DELTA コードデルタ - SLASHCODE DELTA コードデルタ - SLASHCODE DELTA コードデルタ - SLASH

淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。
ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。

用途
<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。
ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。
キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。
<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。
大幅な軽量化に貢献。
サイドカバーもカーボン素材仕様。
<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1
仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドルハンドル形状右ハンドル自重(g)158、スプール:約14ギア比8.1:1巻取長さ(cm)ハンドル1回転最大:86最大ドラグ(kg)8内容量1個
注意
画像はSHGLです、ハンドルは逆になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630389SHGR
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする