曜日別特売

室内用手すり支柱

室内用手すり支柱 - ECLE(マツ六)室内用手すり支柱 - ECLE(マツ六)室内用手すり支柱 - ECLE(マツ六)室内用手すり支柱 - ECLE(マツ六)

段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール径(Φmm)手すり径32/35兼用内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43635648EL-921ブラウン・Mブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635657EL-922Gゴールド・クリア
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする