シャープ【純正】横型掃除機紙パック3層紙袋(5枚入)
シャープ製掃除機の純正紙パックです。シャープ一般「横型」キャニスタータイプ掃除機(紙パック式)全機種でご使用いただけます。
形状横型タイプ掃除機用紙パック
メーカーシャープ(SHARP)
集塵容量(L)2.5(紙パック自体の最大容積は2.5Lですが、各掃除機で定められた容量しか集塵できません)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台(1パック×5枚)
シャープ製掃除機の純正紙パックです。シャープ一般「横型」キャニスタータイプ掃除機(紙パック式)全機種でご使用いただけます。