270カーソンシティBL

270カーソンシティBL TOP

大型ワイヤーバスケットを装着したシンプルなシティ車です。

用途シティサイクル 仕様ワイヤーカゴ 付属品後輪シリンダーロック、泥除け ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ27 変速段数シングル ライト機能LEDブロックライト 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43709814 - ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43709830 - レッド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする