デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2

デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ
有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。
Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。
学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。

出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43723324 D20-3040
オープン
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする