ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371481815A15
オープン
33,654
37,019(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371482720A20
オープン
38,863
42,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
4371483625A25
オープン
52,422
57,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371484532A32
オープン
63,060
69,366(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371485440A40
オープン
71,354
78,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
4371487050A50
オープン
91,354
100,489(税込)
8日以内出荷
返品不可
4371487965A65
オープン
136,281
149,909(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4371488880A80
オープン
157,367
173,104(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43714897100A100
オープン
220,315
242,347(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする