FDL代替LED電球 9.5W 3000K 950lm

FDL代替LED電球 9.5W 3000K 950lm エコ・トラスト・ジャパン

低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX10q 全光束(Lm)950 直径×長さL(Φmm×mm)50×128 適合サイズ代替ランプ:FDL27形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED 内容量1個
注意
※器具をLED用に配線変更工事をしないと点灯しません。
※防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。また、調光機能には対応しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43723647 TLDL27300911
7,617
6,998
7,698 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする