エッグラック

エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤エッグラック - 伊勢藤

冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
冷蔵庫スペースをムダなく有効活用。
中身をスッキリ、食品ロス対策に。
たまごを10個収納、プラス2個分のストックスペース。
パックのままでも入ります。空きスペースにもしっかり収納。
4段階の高さ調整ができます。

材質ポリスチレンサイズL間口(mm)133耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.3×31×7.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43737166I-619
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする