高速起動ラミネーターA3 4本ローラー
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
4本ローラーで仕上がりの反りが抑えられ、しっかりきれいに圧着されます。
サイズA3
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)100
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×135×80
電源コード(m)約1.2
適合サイズA3
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物/厚物)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43738548 | HSL-A342-W | 61038138 | HSL-A343-W |
|
高速起動ラミネーター | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 43738557 | KHSL-A342-R | 61038138 | HSL-A343-W |
|
高速起動ラミネーター | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |