ケース 国産丸麦パックごはん 150g×3P×8入
低温で精米したお米に、国産丸麦を30%配合いたしました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×42
材料国産丸麦30%配合
加熱時間【500W・600W】約1分30秒【1000W】約1分【熱湯】約16分
栄養成分1袋あたり:エネルギー194kcal/たんぱく質3.6g/脂質0.9g/炭水化物44.0g/食塩相当量0.0g
内容量1ケース(3セット×8パック)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。