ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。
フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。
ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム色スレートグレー質量(g)3340サイズ(cm)26/20/16対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)内容量1個