曜日別特売

ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット

ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット - アイリスオーヤマ

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。
フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。
ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。

セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴムスレートグレー質量(g)4900サイズ(cm)26/25/20/16対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739065DCI-S12S
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする