ルオント フライパン・なべ 10点セット

ルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマルオント フライパン・なべ 10点セット - アイリスオーヤマ

北欧をイメージしたデザインのフライパンと無加水鍋のセットです。
セラミックコーティングでこびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。
深型のフライパンは、炒め物や汁ものまで料理の幅が広がります。
フライパンは底が厚いので変形しにくく、丈夫で長持ちします。
無加水鍋は、素材のうまみを活かした料理が作れます。
鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。
天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。

セット内容フライパン20/26cm、片手なべ18cm、両手なべ20/24cm、ガラスふた20/26cm、無加水ふた18/20/24cm材質【フライパン・片手なべ・両手なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:天然木(ぶな)【無加水ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)ホワイト質量(g)790サイズ(cm)26/24/20/18対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739169LUO-SE10W
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする