ステンレスケータイボトル クッキーカラー

ステンレスケータイボトル クッキーカラー アイリスオーヤマ ステンレスケータイボトル クッキーカラー アイリスオーヤマ

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。
明るいポップなカラーです。
飲み口が3つあるため、どこからでも飲めます。
飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
取り外し、取り付けも簡単です。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43739370 SBC-S350 ゴマ 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
43739379 SBC-S350 バニラ 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
43739397 SBC-S350 マンゴー 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739406 SBC-S350 ピスタチオ 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739415 SBC-S500 フランボワーズ 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739354 SBC-S350 フランボワーズ 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739388 SBC-S350 ミント 218 0.35 66×165 63℃以上(6時間)/11℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739424 SBC-S500 ゴマ 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739440 SBC-S500 バニラ 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739449 SBC-S500 ミント 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739458 SBC-S500 マンゴー 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
43739467 SBC-S500 ピスタチオ 276 0.5 66×215 67℃以上(6時間)/10℃以下(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43739397 SBC-S350 54960144 SM-FS350 SM-FS350 ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ 54960144 ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ 1本 1,798 税込1,978 色違いでございます
43739406 SBC-S350 54960135 SM-FS350 SM-FS350 ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ 54960135 ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL アイリスオーヤマ 1本 1,798 税込1,978 色に違いがあります
43739415 SBC-S500 81350099 SKB-S500 SKB-S500 ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml アイリスオーヤマ 81350099 ステンレスケータイボトル スクリュー 500ml アイリスオーヤマ 1個 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする