曜日別特売

PRO TOPシリーズ 電源アクセサリ PRO COM DISPLAY 7S

PRO TOPシリーズ 電源アクセサリ PRO COM DISPLAY 7S - ワイドミュラー

PRO TOPシリーズ電源用アクセサリー
ディスプレイモジュール
電圧、電流、ピーク電流確認可能

用途
表示モジュール
仕様
REACH SVHC:Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8、SCIP:d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800、MTTF:規格に準拠 SN 29500、稼働時間 2.505 Mh、周囲温度 40 ℃、デューティサイクル 100 %、保護度合い:IP20、スイッチモード電源用の安全トランス:EN 61558-2-16に準拠、危険な衝撃電流に対する保護:Acc. to VDE0106-101、設定(cULusEX):CULUSEX、設定(cULus):CULUS、証明書番号(cULusEX):E470829、証明書番号(cULus):E258476
幅(mm)
34
高さ(mm)
74.4
奥行(mm)
33.6
正味質量(g)
80
動作温度(℃)
‐25~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※PRO TOPシリーズ以外への使用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437382162466960000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする