曜日別特売
モノタロウ

油圧作動油 ハイドロリックオイル

油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ油圧作動油 ハイドロリックオイル - モノタロウ
(63件のレビュー)

耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。

用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
引火点(℃)
粘度
動粘度(mm2/s)
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528746-1缶(4L)42243231.94(40℃)、5.58(100℃)4L
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45528755-1缶(4L)42354647.48(40℃)、7.1(100℃)4L
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45528764-1缶(20L)202243231.94(40℃)、5.58(100℃)20L
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45528780-1缶(20L)202354647.48(40℃)、7.1(100℃)20L
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 薪割り機のオイル交換
佐藤左官工業所建設業・工事業

5トンの殿堂薪割り機の油圧オイルとして使用
量も少し余るくらいで丁度いい!

1が参考にしています
対象商品 : 45528755
2025-11-02
用途: 機械油として
建設業・工事業

オイルとしての性能は分からないのですが特に不具合はないので大丈夫なのではないでしょうか。それよりも容器の注ぎやすさ、場所を取らないで置けるところ、あと色が見つけやすくて良いですね。耐久性は3年ほどなので、日に当てても大丈夫なのかまでは分かりません。

対象商品 : 45528755
2026-02-18
用途: 油圧式高所作業車に
農・林・水産業

農家で使用する油圧式高所作業車のオイル減りの補給用です。
粘度も推奨どおりで問題なく動いてくれてます

対象商品 : 45528755
2025-12-24
用途: コンバイン作動油交換
運輸・通信業

コンバインの作動油の交換の為、使用しました。交換後の各油圧、動作も問題有りません。この価格であれば今後は気軽に交換出来ます。

2025-12-24
用途: 油圧機器への交換、修理用
サービス業

モノタロウハイドロ20Lが戻ってきてくれて、本当によかった!!

2025-10-21
用途: 船のハンドルのオイル
農・林・水産業

船のハンドルのオイルとして購入
安くてちょうどよかったです

1が参考にしています
2025-05-08
用途: プレス機械の作動油として

プレス機械が、オイル漏れを起こしているので、修理までの間に補給用として購入価格も安くつなぎとしては満足しています。オイル自体もメーカー品と比べても遜色なしです。

1が参考にしています
2025-04-30
用途: 油圧用
製造業

20L缶4個購入しました。圧倒的に安いので価格は◎ 樹脂の内ブタ(プルタブ?)が3/4ちぎれました。仕方なくカッターで丸く切って開封。他の人も書いてますがノズルが短いのでそのまま注ぐとかなりこぼれるので灯油用の手動ポンプで給油しました。価格を考えれば樹脂の容器でもOK。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする