曜日別特売

穀物水分計

穀物水分計 - 静岡製機

シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。

用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね)付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値)電源単3電池1.5V(4本)使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66本体質量(g)415測定方式直流電気抵抗式測定精度±0.1%(15%等価抵抗)表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時)保存温度範囲(℃)0~40/-20~50内容量1台
関連資料:(2.98MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035646CD-6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

穀物水分計 CD-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする