単粒水分計

単粒水分計 静岡製機 単粒水分計 静岡製機 単粒水分計 静岡製機

籾高速測定で乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定。

仕様(水分微調整量)-2.0%~2.0% 質量(kg)11.2 種類穀物水分計 測定方式穀物水分計 消費電力120VA 表示方式カラー液晶タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×310×293 測定対象玄米(日本産):11.1%~約20%/精米(日本産):11.4%~約20%/小麦(日本産):10.2%~約40%/大麦(日本産):9.0%~約36%/はだか麦(日本産):11.4%~約30%/そば(日本産):11.1%~約30%/長粒玄米(インドネシア、中国産):10.2%~約20%/長粒精米(インドネシア、中国産):10.6%~約20%/基準 10.0%~約45%/乾燥中の籾 9.7%~約40%/もみ(日本産):10.0%~約40%/長粒籾(インドネシア、中国産):9.2%~約40% 使用電源AC100V±10-2.0%~2.0% 50/60Hz 印字方式感熱式 電極2ローラー、回転比2:1 印字文字日本語 内容量1台(11.2kg)
関連資料: (2.01MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44035655 CTR-500F
442,000
439,800
483,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする