2ドア冷凍冷蔵庫 112L

2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112L - A-Stage

単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。
左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。
使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。
約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。
庫内温度調節が可能。
静音設計、ノンフロンR600a採用。

付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034797RF04A-112WTホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44034806RF04A-112BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする