単機能電子レンジ18L

単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage 単機能電子レンジ18L A-Stage

汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。
出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。
時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。

質量(kg)約14 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195 電源コード(m)約1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272 加熱方法あたため、解凍、飲み物 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250 出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W) 加熱時間(最大)30分 年間消費電力量(kWh/年)63.9 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MO01A-18WT 44034876
MO01A-18WT 44034876
44034876 MO01A-18WT ホワイト
オープン
17,000
18,700 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MO01A-18BK 44034885
MO01A-18BK 44034885
44034885 MO01A-18BK ブラック
オープン
17,000
18,700 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする