曜日別特売

卓上電気ケトル

卓上電気ケトル - ヒーローグリーン

お湯が沸いたら自動で電源オフになるから安心して使える電気ケトル。ちょうどいい1Lサイズです。
ワンタッチオープンのフタは使いやすく給水しやすいです。
360度どの方向からでもケトル本体を置けるスタンド、水が入っていない時誤ってスイッチを押しても自動でオフになる空焚き防止機能と、便利に安全にご使用いただけます。

寸法(mm)138×208×180容量(mL)1000質量(g)467電源(V)100(50/60Hz)機能ワンタッチフタオープン、通電お知らせランプ、360度置けるスタンド、空焚き防止、湧き上げ自動オフ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038918HDK-10S
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする