防犯カメラ用 映像分配器用リモコン

防犯カメラ用 映像分配器用リモコン - 塚本無線

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き

用途CVBS映像 4分割器専用リモコン仕様動画方式:30FPS質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)有効画素数35万画像外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)動作温度0℃~40℃入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1回路ループ回路:なしリモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038988WTW-PQ402用リモコン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする